Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi TVS-Diode Uni-Directional Gemeinsame Anode 21V 14.25V min., 3-Pin, SMD SOT-23


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1631218
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SZMMBZ15VALT3G
EAN/GTIN:
     5059042452099
Suchbegriffe:
Diode
Diodennetzwerk
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 21V
Durchschlagspannung min. = 14.25V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 40W
Impulsspitzen-Strom max. = 1.9A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 3.04 x 1.4 x 1.01mm
Breite = 1.40mm

40 W Dual-Überspannungsableiter von Zener, ON-Halbleiter. SOT-23 gemeinsame Dual-Anode von Zener zum ESD-Schutz. Damit ist eine Verwendung in Spannungs- und ESD-sensiblen Ausrüstungen wie Computer, Drucker, Büromaschinen, Kommunikationssysteme, medizintechnische Geräte und anderen Anwendungen möglich.
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
21V
Durchschlagspannung min.:
14.25V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
40W
Impulsspitzen-Strom max.:
1.9A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
3.04 x 1.4 x 1.01mm
Breite:
1.40mm
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, on semiconductor diode, smd diode, diode sot-23, 1631218, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, SZMMBZ15VALT3G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,27*
2 Tage
10430
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0285*
€ 0,4747*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,042* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 2000 Packungen ( entspricht € 540,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.