Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi SMD Schottky Diode , 20V / 4A, 2-Pin DO-214AB (SMC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1630945
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MBRS320T3G
EAN/GTIN:
     5059042428636
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AB (SMC)
Dauer-Durchlassstrom max. = 4A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 20V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 500mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 80A

Schottky-Gleichrichter, 3 A, 20/30/40 V von ON Semi. Die Schottky-Leistungsgleichrichter dieser Serie von ON Semiconductor nutzen die Schottky-Barrieretechnologie innerhalb einer Leistungsdiode. Diese 3-A-Gleichrichter sind kompakte Geräte, die mit verschiedenen Spannungsoptionen erhältlich sind. Diese Schottky-Leistungsgleichrichter befinden sich in einem SMC-SMD-Gehäuse mit J-förmig gebogenen Anschlussdrähten. Das Gehäuse besteht aus geformtem Epoxidharz und misst 7,94 x 5,84 x 2,13 mm. Der Außenflächen des Gehäuses sind korrosionsbeständig. Leistungsmerkmale: Stabile passivierte Oxidsperrschicht Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung Beständig gegen umgekehrte Überspannungsstoßentladung Schutzring bietet Belastungsschutz Wofür wird er verwendet? Diese Schottky-Leistungsgleichrichter sind perfekt für Niederspannungs-Hochfrequenz-Gleichrichtung. Alternativ können Sie können als Freilauf- und Verpolschutzdioden verwendet werden. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen minimale Größe und Gewicht wichtig sind. Durch ihr rechteckiges Gehäuse sind sie für den automatisierten Umgang geeignet. Wie lautet die Betriebstemperatur am Übergang? –65 °C bis +150 °C Wie hoch ist der gleichgerichtete Durchlassstrom? 3 A (110 °C) oder 4 A (105 °C) Lieferbare Ausführungen: MBRS320T3G – 20 V SBRS8320T3G – 20 V MBRS330T3G – 30 V NRVBS330T3G – 30 V MBRS340T3G – 40 V SBRS8340T3G – 40 V
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AB (SMC)
Dauer-Durchlassstrom max.:
4A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
20V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
500mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
80A
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, smd diode, 1630945, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, MBRS320T3G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,177*
€ 0,228*
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
1
€ 5,90*
ab € 0,23*
€ 1,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 650,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.