Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cree LED XLamp XT-E SMD LED Weiß 3,4 V, 148 Im, 115° 3535 5000mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cree LED XLamp XT-E SMD LED Weiß 3,4 V, 148 Im, 115° 3535 5000mW
Artikel-Nr.:
     108EL-1629939
Hersteller:
     Cree LED
Herst.-Nr.:
     XTEAWT-00-0000-000000GE5
EAN/GTIN:
     5059041471596
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = 3535
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,4 V
Strahlstrom = 5000mW
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 115°
Lichtstrom = 148 Im
Linsenform = Dom
Serie = XLamp XT-E

LEDs, Cree XLamp, Serie XT-E. Die LEDs der Serie XLamp XT-E von Cree haben die gleichen Abmessungen wie die XP-LEDs. Damit können Sie mit minimalem Designaufwand in vorhandenen XP-LED-Baugruppen verwendet werden. Basierend auf der Siliziumkarbid-Technologie von Cree für hohe Leuchtkraft, Effizienz und Lichtqualität; die LEDs der Serie XT-E sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen wie: gerichtete und ungerichtete Beleuchtung, Deckenleuchten, Tief- und Hochstrahler, Straßen- und Parkplatzbeleuchtung, tragbare Beleuchtung und Transportbeleuchtung.. Einbaumaß 3,45 x 3,45 mm, kompatibel mit den LEDs Cree XLamp XP Treiberstrom: 1,5 A (maximal) Klasseneinteilung bei 85 °C Hohe Lichtleistung Großer Strahlungswinkel Wärmewiderstand: 5 °C/W Elektrisch neutrale Wärmebrücke
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
3535
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,4 V
Strahlstrom:
5000mW
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
115°
Lichtstrom:
148 Im
Linsenform:
Dom
Serie:
XLamp XT-E
Weitere Suchbegriffe: 1629939, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Cree LED, XTEAWT000000000000GE5, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 489,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,4894* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 554,75*
€ 660,1525
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 549,27*
€ 653,6313
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 539,66*
€ 642,1954
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 523,93*
€ 623,4767
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 489,40*
€ 582,386
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.