Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi TVS-Diode Uni-Directional Gemeinsame Anode 6V min., 6-Pin, SMD 15.5V max SC-74


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1629641
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SMS05T1G
EAN/GTIN:
     5059042451603
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Anode
Durchschlagspannung min. = 6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SC-74
Stand-Off Sperrspannung max. = 15.5V
Pinanzahl = 6
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 350W
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Breite = 1.7mm

350 W Überspannungsableiterdioden-Array für ESD-Schutz
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Gemeinsame Anode
Durchschlagspannung min.:
6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SC-74
Stand-Off Sperrspannung max.:
15.5V
Pinanzahl:
6
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
350W
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Breite:
1.7mm
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, on semiconductor diode, smd diode, 1629641, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, SMS05T1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,103*
€ 0,139*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,124* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 432,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.