Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi TVS-Diode-Array Uni-Directional Array komplex 22V 15V min., 6-Pin, SMD 12V max TSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1629617
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NUP4114HMR6T1G
EAN/GTIN:
     5059042157048
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 22V
Durchschlagspannung min. = 15V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOP
Stand-Off Sperrspannung max. = 12V
Pinanzahl = 6
Impulsspitzen-Strom max. = 3A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Prüfstrom = 1mA

ESD-Schutz-Array mit geringer Kapazität
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
22V
Durchschlagspannung min.:
15V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOP
Stand-Off Sperrspannung max.:
12V
Pinanzahl:
6
Impulsspitzen-Strom max.:
3A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Prüfstrom:
1mA
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, on semiconductor diode, smd diode, 1629617, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, NUP4114HMR6T1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,24*
3
€ 5,90*
ab € 0,247*
€ 0,577*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 720,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.