Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi N-Kanal JFET CPH6904-TL-E, 25 V Dual, CPH 6-Pin Gemeinsame Quelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi N-Kanal JFET CPH6904-TL-E, 25 V Dual, CPH 6-Pin Gemeinsame Quelle
Artikel-Nr.:
     108EL-1629314
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     CPH6904-TL-E
EAN/GTIN:
     5059042448771
Suchbegriffe:
Jfet
Junction-FET
Junktion-FET
jfet
Channel-Typ = N
IDS Drain-Source-Abschaltstrom = 20 to 40mA
Drain-Source-Spannung max. = 25 V
Drain-Gate-Spannung max. = -25V
Transistor-Konfiguration = Gemeinsame Quelle
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = CPH
Pinanzahl = 6
Drain Gate Kapazität = 6pF
Source Gate Kapazität = 2.3pF
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 0.9mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

N-Kanal-JFET, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
IDS Drain-Source-Abschaltstrom:
20 to 40mA
Drain-Source-Spannung max.:
25 V
Drain-Gate-Spannung max.:
-25V
Transistor-Konfiguration:
Gemeinsame Quelle
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
CPH
Pinanzahl:
6
Drain Gate Kapazität:
6pF
Source Gate Kapazität:
2.3pF
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 0.9mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: 1629314, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, JFET, onsemi, CPH6904TLE, Semiconductors, Discrete Semiconductors, JFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 731,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,24382* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 789,54*
€ 939,5526
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 780,18*
€ 928,4142
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 755,46*
€ 898,9974
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 744,00*
€ 885,36
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 731,46*
€ 870,4374
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.