Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Ersatz-Hammerkopf, Ø 35.0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Ersatz-Hammerkopf, Ø 35.0mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1629135
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     212.E35
EAN/GTIN:
     3148511486009
Suchbegriffe:
Ersatzhammerfläche
Ersatzhammerkopf
Ersatzschlagfläche
Ersatzschlagkopf
Schlagfläche Material = Nylon
Kopfdurchmesser = 35.0mm

Weicher Belaghammer mit austauschbarer Stirnseite von FACOM. Wir stellen vor: Der weiche FACOM-Hammer mit einer einzigartigen Designfunktion einer austauschbaren Gummihammer-Stirnseite. Dies ist eine kostengünstigere Lösung für den Endbenutzer im Vergleich zum Austausch des gesamten Hammers. Dieser Gummihammer ist leicht, bietet jedoch einen Totblaseeffekt, mit genügend Gewicht auf dem Kopf, um sicherzustellen, dass die Aufgaben, für die er verwendet wird, nach einem professionellen Standard erfüllt werden können, ohne Kompromisse bei der Ergonomie des Benutzers einzugehen. Eigenschaften und Vorteile:. Dieses professionelle Schlaghammer-Gesicht besteht aus hochwertigem Nylon für zusätzliche Langlebigkeit Austauschbare Nylonfläche, wodurch sie eine kostengünstigere Lösung für den Kauf eines neuen Hammers ist - ; 1629135 1629135 Der Hammerhahn besteht aus Stahl, der dem Design zusätzliche Festigkeit und Stabilität verleiht, und enthält außerdem Stahl-Mikrokugeln, die den Rückstoßeffekt eliminieren und das Rückprallen bei Verwendung für präziseres Schlagverhalten verringern Der ergonomische und leichte Glasfasergriff bietet einen rutschfesten, bequemen Griff, der die Ermüdung der Hand verringert Entwickelt für Anwendungen mit geringer Leistung und präziser Schlaganpassung Gewicht: 690 g. Anwendungen:. Holzhämmer werden in verschiedenen Branchen wie Polsterarbeiten und einer Vielzahl anderer allgemeiner Zwecke eingesetzt. Es ist ein Werkzeug der Präferenz für Holzarbeiter, die Meißel mit Kunststoff-, Metall- oder Holzgriffen verwenden, da sie mit einem positiven Antrieb einen weicheren Schlag erzeugen. Einige gängige Anwendungen für Holzhämmer sind: Gartenarbeit Mauerwerk Fliesen Holzarbeiten Hoch- und Tiefbau Camping. Eignet sich dies zum Hämmern von Holz/Pflastersteinen/Fliesen?. Ja - dieser Gummihammer ist ideal für präzise, energiesparende Schlageinstellungen. Welches Gewicht hat dieser Gummihammer?. Dieser FACOM-Gummihammer wiegt 690 g.
Weitere Informationen:
Schlagfläche Material:
Nylon
Kopfdurchmesser:
35.0mm
Weitere Suchbegriffe: Rückschlagfreier Hammer, Rückschlagfreier Schonhammer, Schonhammer rückschlagfrei, rückschlagfreier hammer mit glasfaserstiel, rückschlagfreier hammer, rückschlagfreier hammer d35, 1629135, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Schonhämmer, Facom, 212E35, Hand Tools, Hammers & Demolition, Mallets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.