Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 10V / 300 mW max, SOD-323 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1628946
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM3Z10VST1G
EAN/GTIN:
     5059042445589
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerspannung nom. = 10V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 300 mW
Gehäusegröße = SOD-323
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 2%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 15Ω
Rest-Sperrstrom max. = 500nA
Abmessungen = 1.8 x 1.35 x 1mm
Betriebstemperatur min. = –65 °C

Zenerdioden 300 mW, Serie MM3Z, SZMM3Z, ON Semiconductor. SMD-Gehäuse: SOD-323 (SC-76)
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
10V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
300 mW
Gehäusegröße:
SOD-323
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
2%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
15Ω
Rest-Sperrstrom max.:
500nA
Abmessungen:
1.8 x 1.35 x 1mm
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Weitere Suchbegriffe: zenerdioden smd 2%, smd diode, smd-diode sod323, 1628946, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, onsemi, MM3Z10VST1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
30000
Frei Haus
ab € 0,0112*
€ 0,0145*
Lager 108
3000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
15
€ 5,90*
ab € 0,0134*
€ 0,0528*
1 Tag
180
10
€ 5,95*
ab € 0,0901*
€ 0,1649*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,0176
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0138*
€ 0,0164
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,0156
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 44,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.