Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi AEC-Q101 TVS-Diode Bi-Directional Einfach 12V 6V min., 2-Pin, SMD 3.3V max DFN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1628874
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ESD7481MUT5G
EAN/GTIN:
     5059042751963
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 12V
Durchschlagspannung min. = 6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN
Stand-Off Sperrspannung max. = 3.3V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 0.25W
Impulsspitzen-Strom max. = 3A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Abmessungen = 0.62 x 0.32 x 0.28mm
Höhe = 0.28mm

Überspannungsableiter-Dioden zum ESD-Schutz, ESD-Serie. Entwickelt zum Schutz von spannungsempfindlichen Komponenten vor ESD (elektrostatischer Entladung). Ausgezeichnete Klemmwirkung, niedriger Leckstrom, und schnelle Ansprechzeiten bieten branchenführenden Schutz für Designs, die ESD ausgesetzt sind.
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
12V
Durchschlagspannung min.:
6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN
Stand-Off Sperrspannung max.:
3.3V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
0.25W
Impulsspitzen-Strom max.:
3A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Abmessungen:
0.62 x 0.32 x 0.28mm
Höhe:
0.28mm
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, on semiconductor diode, 1628874, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, ESD7481MUT5G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 916,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,09165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.005,50*
€ 1.196,545
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.003,40*
€ 1.194,046
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 972,30*
€ 1.157,037
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 947,30*
€ 1.127,287
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 916,50*
€ 1.090,635
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.