Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cree LED THT LED Weiß 4 V, 55° 5 mm (T-1 3/4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cree LED THT LED Weiß 4 V, 55° 5 mm (T-1 3/4)
Cree LED THT LED Weiß 4 V, 55° 5 mm (T-1 3/4)
Artikel-Nr.:
     108EL-1628517
Hersteller:
     Cree LED
Herst.-Nr.:
     C513A-WSN-CY0Z0231
EAN/GTIN:
     5059041844987
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
led bedrahtet
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 4 V
Lichtstärke = 12 cd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 55°
Linsenform = Rund
Oberflächenfarbe = 9000K

Runde LEDs, 5 mm, weiß, Cree. Die runden weißen 5 mm LEDs von Cree bieten durch ihre hohe Lichtleistung eine gute Lesbarkeit im Sonnenlicht. Sie liefern zuverlässige Leistung mit einer langfristig stabilen Lichtleistung. Die runden weißen 5-mm-LED-Leuchten bestehen aus einem optisch hochwertigen Epoxidharz, das für eine hohe Temperatur- und Feuchtebeständigkeit sorgt. Mögliche Beleuchtungsanwendungen sind beispielsweise Leuchtstreifen, Kanalbeschriftungen und Auslagenbeleuchtung im Einzelhandel.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
4 V
Lichtstärke:
12 cd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
55°
Linsenform:
Rund
Oberflächenfarbe:
9000K
Weitere Suchbegriffe: 1628517, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Cree LED, C513AWSNCY0Z0231, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,25*
2
€ 5,90*
ab € 0,188*
€ 0,619*
1 Tag
5524
1
€ 25,00*
ab € 0,193*
€ 1,032*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 125,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.