Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1628097 Herst.-Nr.: T0051304299N EAN/GTIN: 4003019012503 |
| |
|
| | |
| Löt-Zubehörtyp = Lötkolbenadapter
Löt- und Entlötkolben für Weller-Geräte. Eine komplette Auswahl an Werkzeugen für Weller-Geräte. Heißluft-Lötkolben HAP3 für WHA 700 Heißluft-Lötkolben 230 V/700 W, frei von elektrostatischem Potential. Zum Löten und Entlöten von SMD-Bauteilen. Heißluft-Lötkolben HAP 2 für WHA 2000 Heißluft-Lötkolben 230 V/700 W, frei von elektrostatischem Potential. Zum Löten und Entlöten von SMD-Bauteilen. Lötkolben LR-82 Lötkolbenmit 24 V/80 W für Löten von hohen Stückzahlen. Temperatur wird mit einem integrierten Dual-Sensor elektronisch gesteuert. Lieferung mit Halter KH-80. Lötkolben WSP80 80-W-Lötkolben. Lötstift-Kit MPR 80 80-W-Lötstift – einstellbare Spitze kann zur Erhöhung der Sichtbarkeit positioniert werden. Lieferung mit Halter KH25P. Lötstift MPR 80 80-W-Lötstift – einstellbare Spitze kann zur Erhöhung der Sichtbarkeit positioniert werden. Entlötzusatz DS-7 EC Handvakuumpumpe zur Verwendung mit LR 20//21-Lötkolben. Entlötspitze DIL 16WGEC Für Lötkolben LR 20//21. Zum Entlöten von integrierten DIL-Schaltkreisen. Die präzise Positionierung der Nuten ermöglicht schnelles Entlöten. Salmiaklötstein für Lötspitzen LS25 Zubehör zum Schutz vor Oxidation von Spitzen und Düsen. Antiblockpaste Zum Verhindern von Festfressen und Verbrennen von Gewinden bei Entlötdüsen der Serie DS. TIPACTIVATOR Desoxidationspaste Für Lötspitzen und Düsen. Weitere Informationen: | | Löt-Zubehörtyp: | Lötkolbenadapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötkolben, Lötstation, lötkolben 230 v, lötkolben, lötkolben weller professional, 1628097, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötzubehör, Weller, T0051304299N, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,43* | € 77,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 62,15* | € 79,95* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 64,07* | € 83,98* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 69,03* | € 87,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|