Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Motor Driver IC DRV8837DSGT, WSON, 8-Pin, DC Bürstenmotor


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1627674
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DRV8837DSGT
EAN/GTIN:
     5059042422788
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Motortyp = DC Bürstenmotor
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = WSON
Pinanzahl = 8
Arbeitsspannnung min. = 0 V
Höhe = 0.75mm

Gleichstrommotoren mit Bürsten (BDC) und mit FETs, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Motortyp:
DC Bürstenmotor
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
WSON
Pinanzahl:
8
Arbeitsspannnung min.:
0 V
Höhe:
0.75mm
Weitere Suchbegriffe: 1627674, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, Texas Instruments, DRV8837DSGT, Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,77216* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 239,54*
€ 285,0526
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 233,55*
€ 277,9245
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 208,92*
€ 248,6148
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 193,04*
€ 229,7176
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.