Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments IC Flip-Flop, D-Typ, AHCT, 3 Zustände, Single Ended, Single Ended, Positiv-Flanke, TSSOP, 20-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments IC Flip-Flop, D-Typ, AHCT, 3 Zustände, Single Ended, Single Ended, Positiv-Flanke, TSSOP, 20-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1627324
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHCT574PWR
EAN/GTIN:
     5059042422931
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
Logikfamilie = AHCT
Logikfunktion = D-Typ
Eingangs-Typ = Single Ended
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Ausgangssignal-Typ = Single Ended
Trigger-Typ = Positiv-Flanke
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 20
Anzahl der Elemente pro Chip = 8
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 10.6 ns @ 5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Länge = 6.5mm

Produktfamilie 74AHCT, Texas Instruments. Hochentwickelte Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise, TTL Betriebsspannung: 4,5 → 5,5 Kompatibilität: Eingang TTL, Ausgang TTL ESD-Schutz übertrifft JESD 22 Latch-Up-Festigkeit übertrifft 250 mA pro JESD 17
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
AHCT
Logikfunktion:
D-Typ
Eingangs-Typ:
Single Ended
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Ausgangssignal-Typ:
Single Ended
Trigger-Typ:
Positiv-Flanke
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
20
Anzahl der Elemente pro Chip:
8
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
10.6 ns @ 5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Länge:
6.5mm
Weitere Suchbegriffe: AHCT Logic, AHCT-Logik, Flip-Flop, Flipflop, Latch, flip flop, 1627324, Halbleiter, Logik ICs, Flip-Flop ICs, Texas Instruments, SN74AHCT574PWR, Semiconductors, Logic ICs, Flip Flop ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 486,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,24323* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 563,46*
€ 670,5174
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 536,86*
€ 638,8634
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 509,14*
€ 605,8766
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 501,14*
€ 596,3566
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 486,46*
€ 578,8874
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.