Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1626512
Hersteller:
     Cree LED
Herst.-Nr.:
     CLA1B-WKW-XD0F0E33
EAN/GTIN:
     5059041842297
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = PLCC 4
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,8 V
Lichtstärke = 3,2 cd
Anzahl der Pins = 4
Betrachtungswinkel = 120°
Lichtstrom = 13,9 lm
Linsenform = Quadratisch
Oberflächenfarbe = 8300K

SMD-LEDs, hohe Helligkeit, weiß, Cree. Die weißen SMD-LEDs mit hoher Helligkeit von Cree sind äußerst zuverlässig. Dadurch können die LEDs in Anwendungen unter einer Vielzahl verschiedener Umweltbedingungen eingesetzt werden und sind für Beleuchtungsanwendungen geeignet. Durch ihren großen Betrachtungswinkel sind diese LEDs für diverse Anwendungen geeignet, z. B. Kanalbeschriftung, allgemeine Hinterleuchtung und Beleuchtung. Durch die flache Oberseite der Leuchtfläche, bei einigen Serien erhältlich mit schwarzer oder weißer Stirnseite, können diese LEDs gut mit Hohllichtleitern kombiniert werden. Die weißen SMD-LEDs mit hoher Helligkeit sind wahlweise in kühlem und warmem Weiß erhältlich.. Industriestandard-Gehäuse Betrachtungswinkel: 120° (Serie CLN6: 115°)
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
PLCC 4
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,8 V
Lichtstärke:
3,2 cd
Anzahl der Pins:
4
Betrachtungswinkel:
120°
Lichtstrom:
13,9 lm
Linsenform:
Quadratisch
Oberflächenfarbe:
8300K
Weitere Suchbegriffe: 1626512, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Cree LED, CLA1BWKWXD0F0E33, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,16284* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 387,76*
€ 461,4344
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 379,42*
€ 451,5098
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 364,88*
€ 434,2072
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 353,04*
€ 420,1176
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 325,68*
€ 387,5592
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.