Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik TVS-Diode Bi-Directional Einfach 45.4V 32.75V min., 2-Pin, SMD DO-214AB (SMC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1624087
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     824551281
EAN/GTIN:
     5059042457018
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 45.4V
Durchschlagspannung min. = 32.75V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AB (SMC)
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 3000W
Impulsspitzen-Strom max. = 66.1A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Prüfstrom = 1mA

Bidirektionale TVS-Dioden, 3000W, Würth Elektronik. Die bidirektionalen 3000-W-TVS-Leistungsdioden von Würth Elektronik sind in einer Vielzahl von Betriebsspannungen von 5 V dc bis 100 V dc erhältlich. - Flaches Gehäuse - Glaspassivierte Verbindung - Schnelle Ansprechzeit
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
45.4V
Durchschlagspannung min.:
32.75V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AB (SMC)
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
3000W
Impulsspitzen-Strom max.:
66.1A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Prüfstrom:
1mA
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, diode würth elektronik, 1624087, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Wurth Elektronik, 824551281, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,00*
49 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,919*
€ 2,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 500,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.