Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik TVS-Diode Bi-Directional Einfach 42.1V 30.4V min., 2-Pin, SMD DO-214AB (SMC)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1624012
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     824541261
EAN/GTIN:
     5059042426380
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 42.1V
Durchschlagspannung min. = 30.4V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AB (SMC)
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1500W
Impulsspitzen-Strom max. = 35.7A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Abmessungen = 6.86 x 5.9 x 2.34mm
Länge = 6.86mm

Bidirektionale TVS-Dioden, 1500W, Würth Elektronik. Die bidirektionalen 1500-W-TVS-Leistungsdioden von Würth Elektronik sind in einer Vielzahl von Betriebsspannungen von 5 V dc bis 100 V dc erhältlich. - Flaches Gehäuse - Glaspassivierte Verbindung - Schnelle Ansprechzeit
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
42.1V
Durchschlagspannung min.:
30.4V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AB (SMC)
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
1500W
Impulsspitzen-Strom max.:
35.7A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Abmessungen:
6.86 x 5.9 x 2.34mm
Länge:
6.86mm
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, diode würth elektronik, 1624012, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Wurth Elektronik, 824541261, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,69716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 417,40*
€ 496,706
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 409,56*
€ 487,3764
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 394,41*
€ 469,3479
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 381,73*
€ 454,2587
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 348,58*
€ 414,8102
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.