Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik TVS-Diode Uni-Directional Einfach 38.9V 28.1V min., 2-Pin, SMD DO-214AB (SMC)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1623976
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     824540241
EAN/GTIN:
     5059042721386
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 38.9V
Durchschlagspannung min. = 28.1V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AB (SMC)
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1500W
Impulsspitzen-Strom max. = 38.6A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Abmessungen = 6.86 x 5.9 x 2.34mm
Höhe = 2.34mm

Unidirektionale TVS-Dioden, 1500W, Würth Elektronik. Die unidirektionalen 1500-W-TVS-Leistungsdioden von Würth Elektronik sind in einer Vielzahl von Betriebsspannungen von 5 V dc bis 100 V dc erhältlich. - Flaches Gehäuse - Glaspassivierte Verbindung - Schnelle Ansprechzeit
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
38.9V
Durchschlagspannung min.:
28.1V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AB (SMC)
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
1500W
Impulsspitzen-Strom max.:
38.6A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Abmessungen:
6.86 x 5.9 x 2.34mm
Höhe:
2.34mm
Weitere Suchbegriffe: diode würth elektronik, smd diode, 1623976, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Wurth Elektronik, 824540241, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,5465* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 328,46*
€ 390,8674
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 327,65*
€ 389,9035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 312,69*
€ 372,1011
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 302,03*
€ 359,4157
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 273,25*
€ 325,1675
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.