Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik TVS-Diode Uni-Directional Einfach 58.1V 42.1V min., 2-Pin, SMD DO-214AC (SMA)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1623836
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     824500361 / SMAJ36A
EAN/GTIN:
     5059042727845
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 58.1V
Durchschlagspannung min. = 42.1V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AC (SMA)
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 400W
Impulsspitzen-Strom max. = 40A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Abmessungen = 4.24 x 2.67 x 2.14mm
Prüfstrom = 1mA

Unidirektionale TVS-Dioden, 400W, Würth Elektronik. Die unidirektionalen 400-W-TVS-Leistungsdioden von Würth Elektronik sind in einer Vielzahl von Betriebsspannungen von 5 V dc bis 100 V dc erhältlich. - Flaches Gehäuse - Glaspassivierte Verbindung - Schnelle Ansprechzeit
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
58.1V
Durchschlagspannung min.:
42.1V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AC (SMA)
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
400W
Impulsspitzen-Strom max.:
40A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Abmessungen:
4.24 x 2.67 x 2.14mm
Prüfstrom:
1mA
Weitere Suchbegriffe: diode würth elektronik, smd diode, 1623836, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Wurth Elektronik, 824500361SMAJ36A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,23435* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 291,66*
€ 347,0754
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 285,02*
€ 339,1738
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 256,58*
€ 305,3302
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 252,05*
€ 299,9395
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 234,35*
€ 278,8765
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.