Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS25 Aluminium Lastwiderstand 50Ω ±1% / 25W, Alu Gehäuse Axialanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1623601
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS25 50R F
EAN/GTIN:
     5059041122382
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 25w
Widerstand = 50Ω
Leistung = 25W
Serie = HS25
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±1%
Technologie = Aluminium
Anschlussart = Axial
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 27.3 x 28 x 14.8mm
Gesamthöhe = 14.8mm
Weitere Informationen:
Widerstand:
50Ω
Leistung:
25W
Serie:
HS25
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±1%
Technologie:
Aluminium
Anschlussart:
Axial
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
27.3 x 28 x 14.8mm
Gesamthöhe:
14.8mm
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, arcol drahtwiderstand, 1623601, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS2550RF, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,28*
€ 4,97*
1 Tag
52
€ 14,99*
ab € 1,63*
€ 5,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.