Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS100 Aluminium Lastwiderstand 25Ω ±1% / 100W, Alu Gehäuse Axialanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1623467
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS100 25R F
EAN/GTIN:
     5059041847162
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 100w
Widerstand = 25Ω
Leistung = 100W
Serie = HS100
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±1%
Technologie = Aluminium
Anschlussart = Axial
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 65.2 x 47.5 x 24.1mm
Gesamthöhe = 24.1mm
Weitere Informationen:
Widerstand:
25Ω
Leistung:
100W
Serie:
HS100
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±1%
Technologie:
Aluminium
Anschlussart:
Axial
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
65.2 x 47.5 x 24.1mm
Gesamthöhe:
24.1mm
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, arcol drahtwiderstand, 1623467, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS10025RF, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
45
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 9,96*
2 Tage
43
1
€ 14,99*
ab € 5,58*
€ 11,30*
2 Tage
61
1
€ 5,95*
ab € 7,17*
€ 13,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 90 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück ( entspricht € 448,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ohmite
AH50600V05000FE
ab € 38,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.