Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1623394
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS25 100R F
EAN/GTIN:
     5059041845571
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 25w
Widerstand = 100Ω
Leistung = 25W
Serie = HS25
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±1%
Technologie = Aluminium
Anschlussart = Axial
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 27.3 x 28 x 14.8mm
Gesamtbreite = 28mm
Weitere Informationen:
Widerstand:
100Ω
Leistung:
25W
Serie:
HS25
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±1%
Technologie:
Aluminium
Anschlussart:
Axial
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
27.3 x 28 x 14.8mm
Gesamtbreite:
28mm
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, arcol drahtwiderstand, 1623394, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS25100RF, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 2,67*
€ 2,67*
1
€ 5,90*
ab € 1,77*
€ 3,98*
2 Tage
122
1
€ 14,99*
ab € 1,49*
€ 4,25*
2 Tage
505
1
€ 5,95*
ab € 2,20*
€ 4,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 66,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.