Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden Audiokabel Mikrofonkabel 4-adrig 0,14 mm² PE, Außen-ø 4.83mm


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1623189
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     Y64695 B591000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
mikrofonkabel 4-adrig
mikrofonkabel
Audiokabel-Typ = Mikrofonkabel
Aderzahl = 4
Leiterquerschnitt = 0,14 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Isoliermaterial = PE
Außendurchmesser = 4.83mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
AWG = 26 AWG
Kabelprofil = Mehrleiter

FLEXIBLES MITTELGROSSES STERN-VIERER-MIKROFONKABEL.
Weitere Informationen:
Audiokabel-Typ:
Mikrofonkabel
Aderzahl:
4
Leiterquerschnitt:
0,14 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Isoliermaterial:
PE
Außendurchmesser:
4.83mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
AWG:
26 AWG
Kabelprofil:
Mehrleiter
Weitere Suchbegriffe: 1623189, Kabel und Drähte, AV-Kabel, Audiokabel, Belden, Y64695B591000, Cables & Wires, AV Cables, Audio Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.859,29*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 305 Meter (ab € 9,37473* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 3.137,03*
€ 3.733,07
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 3.107,38*
€ 3.697,78
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 3.017,55*
€ 3.590,88
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 2.874,79*
€ 3.421,00
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 2.859,29*
€ 3.402,56
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.