Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden Audiokabel Mikrofonkabel 2-adrig 0,25 mm² PE, Außen-ø 5.33mm, L. 152m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1623163
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     1800F B59500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
mikrofonkabel 2x0,5
mikrofonkabel
Audiokabel-Typ = Mikrofonkabel
Aderzahl = 2
Leiterquerschnitt = 0,25 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Isoliermaterial = PE
Außendurchmesser = 5.33mm
Länge = 152m
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 24 AWG
Kabelprofil = Mehrleiter

Digital-Audiokabel, 1 Paar blankes 24-AWG-Litzen- (42 x 40) Kupferpaar mit Datalene®-Isolierung, Füllern, +95 % verzinntes Kupfergeflecht, Ablass, Steigleitung, flexibler PVC-Mantel.
Weitere Informationen:
Audiokabel-Typ:
Mikrofonkabel
Aderzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Isoliermaterial:
PE
Außendurchmesser:
5.33mm
Länge:
152m
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
24 AWG
Kabelprofil:
Mehrleiter
Weitere Suchbegriffe: 1623163, Kabel und Drähte, AV-Kabel, Audiokabel, Belden, 1800FB59500, Cables & Wires, AV Cables, Audio Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 655,65*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 152 Meter (ab € 4,31349* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 761,90*
€ 906,66
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 752,95*
€ 896,01
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 728,89*
€ 867,38
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 683,90*
€ 813,84
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 655,65*
€ 780,22
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.