Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel, YY ungeschirmt, 2x 2.5mm², 100m, Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30084969
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     70046.00100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2 x 2,5 qmm 100 m...
Mehradriges Kabel, Typ=70046.00100, Leiter=2, Manteldurchmesser=7.3 mm, Nennspannung max.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=2.5 mm², Querschnitt AWG=13 AWG, Abschirmung=YY ungeschirmt, Farbe Ummantelung=Schwarz, Halogenfrei=Ja, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NL
Höhe:
170 mm
Tiefe:
360 mm
Bruttogewicht:
8700 g
Breite:
360 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Mehradriges Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
400
100
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 5,61*
5
€ 5,90*
ab € 2,82*
€ 6,44*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 561,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.