Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik Speicherkarten-Steckverbinder Buchse, 13-polig / 2-reihig, Raster 2.0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1622220
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     632121300001
EAN/GTIN:
     5059042434101
Suchbegriffe:
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
kartensockel für speicherkarten
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 13
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2.0mm
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Gold
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = Edelstahl
Länge = 15.1mm
Breite = 18.83mm
Tiefe = 17.0mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
13
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2.0mm
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Gold
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
Edelstahl
Länge:
15.1mm
Breite:
18.83mm
Tiefe:
17.0mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 1622220, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Speicherkarten Steckverbinder, Wurth Elektronik, 632121300001, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, Memory Card Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.