Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Uni-Directional 11V 7.33V min., 2-Pin, SMD 6.5V max DO-214AA (SMB)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1621565
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ6.5D-M3/H
EAN/GTIN:
     5059040794207
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 11V
Durchschlagspannung min. = 7.33V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max. = 6.5V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 54.5A
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Prüfstrom = 10mA

TransZorb®-Überspannungsableiter für OberflächenmontageFlaches GehäuseIdeal für automatische Bestückung±3,5 %: sehr enge VBR-ToleranzNiedriger LeckstromIn unidirektional und bidirektional erhältlich600 W Pulsspitzenleistung mit einer Signalform von 10/1000 μs, Wiederholrate (Tastverhältnis): 0,01 %Ausgezeichneten Klemmwirkung möglich.Sehr schnelle AnsprechzeitNiedrige inkrementelle Beständigkeit gegen StoßspannungenMaximaler LF-Spitzenwert von 260 °C
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
11V
Durchschlagspannung min.:
7.33V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max.:
6.5V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
54.5A
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Prüfstrom:
10mA
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode, 1621565, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, SMBJ65DM3H, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0816* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,20*
€ 3,808
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.