Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Bi-Directional 11V 7.33V min., 2-Pin, SMD 6.5V max DO-214AA (SMB)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1621556
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ6.5CD-M3/H
EAN/GTIN:
     5059040817647
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 11V
Durchschlagspannung min. = 7.33V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max. = 6.5V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 54.5A
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 4.57 x 3.94 x 2.24mm
Breite = 3.94mm
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
11V
Durchschlagspannung min.:
7.33V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max.:
6.5V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
54.5A
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
4.57 x 3.94 x 2.24mm
Breite:
3.94mm
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, vishay diode, 1621556, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, SMBJ65CDM3H, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,22*
€ 12,1618
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,79*
€ 11,6501
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,20*
€ 3,808
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.