Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Uni-Directional 19.6V 13.5V min., 2-Pin, SMD 12V max DO-214AA (SMB)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1621457
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ12D-M3/H
EAN/GTIN:
     5059040820302
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 19.6V
Durchschlagspannung min. = 13.5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max. = 12V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 30.6A
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Breite = 3.94mm

TransZorb®-Überspannungsableiter für OberflächenmontageFlaches GehäuseIdeal für automatische Bestückung±3,5 %: sehr enge VBR-ToleranzNiedriger LeckstromIn unidirektional und bidirektional erhältlich600 W Pulsspitzenleistung mit einer Signalform von 10/1000 μs, Wiederholrate (Tastverhältnis): 0,01 %Ausgezeichneten Klemmwirkung möglich.Sehr schnelle AnsprechzeitNiedrige inkrementelle Beständigkeit gegen StoßspannungenMaximaler LF-Spitzenwert von 260 °C
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
19.6V
Durchschlagspannung min.:
13.5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max.:
12V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
30.6A
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Breite:
3.94mm
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode, 1621457, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, SMBJ12DM3H, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0652*
€ 0,317*
1 Tag
6457
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0897*
€ 0,7292*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 76,485*
€ 107,715*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,715*
€ 128,18085
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,585*
€ 114,93615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,74*
€ 112,7406
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,355*
€ 102,76245
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,485*
€ 91,01715
pro Packung
1 Packung enthält 750 Stück (ab € 0,10198* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.