Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth WE-CMB Gleichtaktdrossel, 3,3 mH, ±30%, 6A, Radial / R-DC 25mΩ x 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1621302
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7448256033
EAN/GTIN:
     5059042434071
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Netzentstörfilter
Induktivität = 3,3 mH
Gleichstrom max. = 6A
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 25mΩ
Toleranz = ±30%
Länge = 30.5mm
Tiefe = 21mm
Höhe = 35mm
Abmessungen = 30.5 x 21 x 35mm
Anschlussraster = 25mm
Serie = WE-CMB
Betriebstemperatur max. = +125°C

Gleichtaktdrosseln Würth Serie WE-CMB XS, M und XL. Die Gleichtaktdrosseln der Serie WE-CMB von Würth Elektronik sind eine kompakte Lösung mit hoher Unterdrückung asymmetrischer Störungen selbst bei niedrigen Frequenzen. Die Gleichtaktdrosseln der Serie WE-CMB bieten den höchstmöglichen Strom für ihre ultrakompakte Bauweise. Die Gleichtaktdrosseln WE-CMB bieten dank der integrierten Antikapazitäts-Wickeltechnik eine Breitband-Abschirmung. Eigenschaften und Vorteile:. Kompaktes Design. Klimaklasse: 40/125/21. IEC 60938-2. Entflammbarkeit: UL 49 V-0. Großer Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +125 °C. Produktanwendungen:. Die Gleichtaktdrosseln der Serie WE-CMB sind ideal für die Unterdrückung von Gleichtaktrauschen und von Funkstörungen in Motoren. Sie eignen sich für Anwendungen wie Netzeingangs- und -ausgangsfilter, Leistungselektronik und die Filterung von Geräten ohne Erdungsanschluss. Anwendungsbereich. Leistungselektronik Netzleitung mit Ein- und Ausgangsfilter Zur Filterung von Geräten mit stabilem Erdungsanschluss HF-Unterdrückung in Motoren
Weitere Informationen:
Induktivität:
3,3 mH
Gleichstrom max.:
6A
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
25mΩ
Toleranz:
±30%
Länge:
30.5mm
Tiefe:
21mm
Höhe:
35mm
Abmessungen:
30.5 x 21 x 35mm
Anschlussraster:
25mm
Serie:
WE-CMB
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Ringkerndrossel, Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, netzentstörfilter, ringkerndrossel 6 a, 1621302, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Wurth Elektronik, 7448256033, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 5,23*
€ 6,80*
1 Tag
67
1
€ 5,95*
ab € 4,32*
€ 8,21*
1 Tag
10
1
€ 14,99*
ab € 4,73*
€ 9,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 136,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.