Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Printtrafo, Trafo 115 V ac, 230 V ac / 24V ac 52VA 2 Ausg. 86.5mm x 49mm x 70mm 980g Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Block Printtrafo, Trafo 115 V ac, 230 V ac / 24V ac 52VA 2 Ausg. 86.5mm x 49mm x 70mm 980g Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1617836
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL 52/24
EAN/GTIN:
     5059041442312
Suchbegriffe:
Flachtrafo
Flachtransformator
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Sekundär-Nennspannung = 24V ac
Nennleistung = 52VA
Primär-Nennspannung = 115 V ac, 230 V ac
Anzahl der Ausgänge = 2
Länge = 86.5mm
Breite = 49mm
Tiefe = 70mm
Abmessungen = 86.5 x 49 x 70mm
Gewicht = 980g
Montagetyp = Durchsteckmontage
Temperatur max. = +40°C
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz

VD 61 558. Transformatoren mit 2 x 24 V-Ausgängen sind nicht nach VDE, SEV zugelassen. Leiterplattenmontage, flach, 115 / 230 Vac primär. Zwei Primärwicklungen für 115 Vac, 50 bis 60 Hz, für Reihen- oder Parallelschaltung Zwei Sekundärwicklungen für Reihen- oder Parallelschaltung Kompakte flache Ausführung Vakuum-Epoxidharzformteil gemäß Klasse UL94-V0 Zweiteilige Spule aus glasfaserverstärktem Polyamid 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung Niedrige Kapazität zwischen den Windungen Niedriges Störrauschen Zusätzliche Montagebohrungen für sichere Leiterplattenmontage Norm: EN60742, VDE 0551, IEC 61558
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
24V ac
Nennleistung:
52VA
Primär-Nennspannung:
115 V ac, 230 V ac
Anzahl der Ausgänge:
2
Länge:
86.5mm
Breite:
49mm
Tiefe:
70mm
Abmessungen:
86.5 x 49 x 70mm
Gewicht:
980g
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Temperatur max.:
+40°C
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Weitere Suchbegriffe: Printtransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, printtrafo block, printtrafo, 1617836, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Block, FL5224, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
12
Frei Haus
ab € 34,08*
€ 41,99*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 30,09*
€ 45,12*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 29,87*
€ 53,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 503,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.