Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Printtrafo, Trafo 230V ac / 9V ac 25VA 2 Ausg. 81.2mm x 49.2mm x 55mm 610g Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1617808
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VCM 25/2/9
EAN/GTIN:
     5059041245548
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Sicherheitstrafo
Sekundär-Nennspannung = 9V ac
Nennleistung = 25VA
Primär-Nennspannung = 230V ac
Anzahl der Ausgänge = 2
Länge = 81.2mm
Breite = 49.2mm
Tiefe = 55mm
Abmessungen = 81.2 x 49.2 x 55mm
Gewicht = 610g
Montagetyp = Durchsteckmontage
Wirkungsgrad = 82%

EN 61 558 IEC 61558. ENEC, UL-Zulassung. Zur Erfüllung von VDE 0550, UL506, sollten bei allen Transformatoren mit 2 24-V-Ausgängen die Sekundärwicklungen nicht in Reihe geschaltet werden.. Leiterplattenmontage, 230 Vac Primär, Serie VC/VCM. Eine und zwei Sekundärwicklungen für Reihen- oder Parallelschaltung Unter Vakuum mit Harz vergossen nach UL94-V0 Niedrige Kapazität zwischen den Windungen Niedriges Störrauschen 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung Extra Befestigungspunkte für sichere Leiterplattenmontage (25 VA und 36 VA)
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
9V ac
Nennleistung:
25VA
Primär-Nennspannung:
230V ac
Anzahl der Ausgänge:
2
Länge:
81.2mm
Breite:
49.2mm
Tiefe:
55mm
Abmessungen:
81.2 x 49.2 x 55mm
Gewicht:
610g
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Wirkungsgrad:
82%
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo block, printtrafo, printtransformator 25va, 1617808, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Block, VCM2529, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,59*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 24 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 120 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.