Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Printtrafo, Trafo 115 V ac, 230 V ac / 18V ac 42VA 2 Ausg. 83.5mm x 39mm x 70mm 715g Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1617803
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL 42/18
EAN/GTIN:
     5059041252065
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Sicherheitstrafo
Sekundär-Nennspannung = 18V ac
Nennleistung = 42VA
Primär-Nennspannung = 115 V ac, 230 V ac
Anzahl der Ausgänge = 2
Länge = 83.5mm
Breite = 39mm
Tiefe = 70mm
Abmessungen = 83.5 x 39 x 70mm
Gewicht = 715g
Montagetyp = Durchsteckmontage
Temperatur max. = +40°C
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz

VD 61 558. Transformatoren mit 2 x 24 V-Ausgängen sind nicht nach VDE, SEV zugelassen. Leiterplattenmontage, flach, 115 / 230 Vac primär. Zwei Primärwicklungen für 115 Vac, 50 bis 60 Hz, für Reihen- oder Parallelschaltung Zwei Sekundärwicklungen für Reihen- oder Parallelschaltung Kompakte flache Ausführung Vakuum-Epoxidharzformteil gemäß Klasse UL94-V0 Zweiteilige Spule aus glasfaserverstärktem Polyamid 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung Niedrige Kapazität zwischen den Windungen Niedriges Störrauschen Zusätzliche Montagebohrungen für sichere Leiterplattenmontage Norm: EN60742, VDE 0551, IEC 61558
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
18V ac
Nennleistung:
42VA
Primär-Nennspannung:
115 V ac, 230 V ac
Anzahl der Ausgänge:
2
Länge:
83.5mm
Breite:
39mm
Tiefe:
70mm
Abmessungen:
83.5 x 39 x 70mm
Gewicht:
715g
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Temperatur max.:
+40°C
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, printtrafo block, printtrafo, transformator 42va, 1617803, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Block, FL4218, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 22,80*
€ 33,72*
2 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 23,90*
€ 33,73*
Lager 108
12
Frei Haus
ab € 29,45*
€ 35,56*
2 Tage
22
1
€ 14,99*
ab € 21,35*
€ 35,97*
2 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 25,75*
€ 37,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 426,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Block Transformatoren
FL 24/18
ab € 18,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.