Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sedis ALPHA 08B-2 Edelstahl Duplex Rollenkette, Teilung 12.7mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sedis ALPHA 08B-2 Edelstahl Duplex Rollenkette, Teilung 12.7mm, Länge 5m
Artikel-Nr.:
     108EL-1617295
Hersteller:
     Sedis
Herst.-Nr.:
     207NIN9B01A00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 08B-2
Teilung = 12.7mm
Anzahl der Stränge = Duplex
Material = Edelstahl
Kettenserie = ALPHA
Länge = 5m
Bodenhöhe = 11.8mm
Walzendurchmesser = 8.51mm
Ketten Breite = 7.75mm
Gesamtbreite = 30.6mm
Gewicht = 1.3kg/m

Von 08B bis 16B Stifte und Platten aus Edelstahl der Serie 300 Massive Buchsen aus Edelstahl der Serie 300 Stranggepresste Rollen aus Edelstahl der Serie 300 Andere Ketten der Serie: Gelenke und Platten aus Edelstahl der Serie 300 Massive Rollen aus Edelstahl der Serie 300 Ketten ohne WerksschmierungVon 08B bis 16BStifte und Platten aus Edelstahl der Serie 300Massive Buchsen in Edelstahl der Serie 300Stranggepresste Rollen aus Edelstahl der Serie 300Ketten mit H1-Lebensmittelöl vorgeschmiertAndere Ketten der Serie:Gelenke und Platten aus Edelstahl der Serie 300Feste Rollen in Edelstahl der Serie 300Ketten ohne ErstschmierungDiese Ketten wurden für den Einsatz für Systeme mit hoher Leistungsübertragung entwickelt.Diese Ketten entsprechen den folgenden nationalen Normen: British Standard (britische Norm) BS 228 (kurze Kettenteilung), Deutsche Norm DIN8187 (kurze Kettenteilung) und DIN8181 (lange Kettenteilung)Unsere Ketten können mit allen anderen Ketten, die gemäß den genannten Normen produziert wurden, ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
08B-2
Teilung:
12.7mm
Anzahl der Stränge:
Duplex
Material:
Edelstahl
Kettenserie:
ALPHA
Länge:
5m
Bodenhöhe:
11.8mm
Walzendurchmesser:
8.51mm
Ketten Breite:
7.75mm
Gesamtbreite:
30.6mm
Gewicht:
1.3kg/m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, 08b-2 din 8187, din 8187, rollenkette duplex, 1617295, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Sedis, 207NIN9B01A00, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,12*
€ 749,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,28*
€ 728,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,99*
€ 668,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,19*
€ 648,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,65*
€ 617,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.