Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol RF Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, 75Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1617212
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     B6251C1-NT3G-75
EAN/GTIN:
     5059041235235
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Koaxialanschlusstyp = BNC-Steckverbinder
Impedanz = 75Ω

HF-Koaxial-BNC-Jacks für Leiterplattenmontage, Amphenol. Eine Reihe HF-Koaxial-BNC-Jacks für Leiterplattenmontage mit 4 Schenkeln, einem vernickelten Gehäuse und PTFE-Isolator.
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
BNC-Steckverbinder
Impedanz:
75Ω
Weitere Suchbegriffe: adapter bnc 75ohm, adapter bnc, bnc adapter amphenol, 1617212, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Amphenol RF, B6251C1NT3G75, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,55*
1
€ 5,90*
ab € 1,13*
€ 2,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 155,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.