Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol RF Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, 75Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1617208
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     B6421E1-ND3G-6-75
EAN/GTIN:
     5059041245197
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Koaxialanschlusstyp = BNC-Steckverbinder
Impedanz = 75Ω

BNC-HF-Koaxial-Crimp-Jacks für Anbaugehäuse-Montage, 50 Ohm und 75 Ohm, Amphenol. BNC-HF-Koaxial-Crimp-Jacks für Anbaugehäuse-Montage, 50 Ohm und 75 Ohm, mit vernickeltem Messinggehäuse, Sechskant-Crimp-Koaxialkabelanschluss und vergoldetem Mittenkontakt. Diese BNC-HF-Koaxial-Crimp-Jack-Buchsen mit 50 Ohm und 75 Ohm für Anbaugehäuse-Montage sind geeignet für die Verwendung mit einer Vielzahl von HF-Koaxialkabeltypen. Details siehe Datentabelle.
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
BNC-Steckverbinder
Impedanz:
75Ω
Weitere Suchbegriffe: adapter bnc 75ohm, adapter bnc, bnc adapter amphenol, 1617208, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Amphenol RF, B6421E1ND3G675, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 3,40*
€ 4,30*
1
€ 5,90*
ab € 2,99*
€ 6,88*
1 Tag
1775
1
€ 14,99*
ab € 3,17*
€ 7,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 430,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
B1005A1-N
ab € 1,63*
Zubehör
Amphenol
B7071A1-ND3G-75
ab € 2,29*
Zubehör
Amphenol
B7771B3-ND3G-75
ab € 2,87*
Zubehör
Amphenol
B9073D1-ND3G-75
ab € 3,65*
Zubehör
Amphenol
B8073A1-ND3G-75
ab € 4,83*
Zubehör
Tempo
1302
ab € 56,99*
Zubehör
Tempo
2051.
ab € 43,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.