Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol RF Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, 75Ω, Abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1617202
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     B1121A9-003-NT3G-75
EAN/GTIN:
     5059041244947
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder 75ohm
bnc stecker
Koaxialanschlusstyp = BNC-Steckverbinder
Impedanz = 75Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade

Amphenol BNC-HF-Koaxial-Crimpsteckverbinder, 75 Ohm. 75 Ohm BNC-HF-Koaxialsteckverbinder mit Bajonettkupplung und Crimpverbinder. Diese geraden 75 Ohm BNC-HF-Koaxial-Crimp-Kabelsteckverbinder haben ein vernickeltes Gehäuse, vergoldete Mittenkontakte und sind für den Einsatz mit einer Vielzahl von HF-Koaxialkabeltypen geeignet.
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
BNC-Steckverbinder
Impedanz:
75Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder amphenol, 1617202, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Amphenol RF, B1121A9003NT3G75, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 2,69*
1
€ 5,90*
ab € 1,69*
€ 4,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 269,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.