Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg RKT konfektioniertes Sensorkabel 5-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1616921
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     RKT5-56/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 2m
sensorkabel
Serie = RKT
Aderzahl = 5
Mantelmaterial = PVC
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 5
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Montagetyp = Kabelmontage
Schirmung = Ungeschirmt
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP65, IP67
Isoliermaterial = PVC
Weitere Informationen:
Serie:
RKT
Aderzahl:
5
Mantelmaterial:
PVC
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
5
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Montagetyp:
Kabelmontage
Schirmung:
Ungeschirmt
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP65, IP67
Isoliermaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: lumberg automation sensorleitung, 1616921, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, RKT5562, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables, Belden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.