Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TEM 2 DC/DC-Wandler 2W 5 V dc IN, ±12V dc OUT / ±80mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER TEM 2 DC/DC-Wandler 2W 5 V dc IN, ±12V dc OUT / ±80mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert
Artikel-Nr.:
     108EL-1616468
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEM 2-0521
EAN/GTIN:
     5059039880621
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Ausgangsspannung = ±12V dc
Eingangsspannung = 4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 5 V dc
Ausgangsstrom = ±80mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = DIP 24
Isolationsspannung = 1kV dc
Breite = 20mm
Serie = TEM 2
Lastausregelung = ±3%
Erfüllte Normen = EN 60950-1

cUL/UL 60950-1, IEC/EN 60950-1. cUL/UL , IEC/EN, CSA Aktenzeichen 226037. Geregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang Traco-2-W-DIP – Serie TEM-2. Die Serie TEM 2 von Traco Power ist eine Serie geregelter 2-Watt-DC/DC-Wandler in einem DIP-24-Gehäuse. Diese isolierten Konverter bieten eine enge Leitungs-/Lastregelung und 100 V dc-E/A-Isolierung. Der standardmäßig ausgerüstete interne Filter in diesen DC/DC-Wandlern verringert die reflektierte Eingangswelligkeit und garantiert ein geringes Ausgangsrauschen. Die Serie TEM 2 bietet eine wirtschaftliche Lösung für viele Anwendungen im Bereich Industrie oder Unterhaltungselektronik. Produkte nicht für neue Systeme empfohlen, bitte beachten Sie die Alternative am Ende der Seite DIL-24-Kunststoffgehäuse Eng geregelter Ausgang Sehr geringes Ausgangsrauschen Kurzschlussschutz Betriebstemperaturbereich: –25 °C bis +70 °C E/A-Isolierung: 1000 V dc Interner Filter Pinbelegung nach dem Industriestandard
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±12V dc
Eingangsspannung:
4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
5 V dc
Ausgangsstrom:
±80mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
DIP 24
Isolationsspannung:
1kV dc
Breite:
20mm
Serie:
TEM 2
Lastausregelung:
±3%
Erfüllte Normen:
EN 60950-1
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc dc wandler 2w, 1616468, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, TEM20521, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,85*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 12,685* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 185,75*
€ 221,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 181,43*
€ 215,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 164,66*
€ 195,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 153,25*
€ 182,37
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 146,73*
€ 174,61
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 140,21*
€ 166,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 126,85*
€ 150,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.