Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER THD 12 DC/DC-Wandler 12W 12 V dc IN, 5V dc OUT / 2.4A Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1616388
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THD 12-1211
EAN/GTIN:
     5059039880652
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 9 → 18 V dc
Nennleistung = 12W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 2.4A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = PDIP
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Tiefe = 10.2mm
Serie = THD 12
Temperatur min. = -40°C

EN 60950, UL 60950, IEC 60950. UL/cUL-anerkannt, Datei E188913. Verringerung um 2,5 % je °C über +60 °C MTBF gemäß BELLCORE TR-MWT-000332 Gehäuse 1: 50 % Belastung (40 °C). Lastausregelung für Modelle mit 2-fach-Ausgang für symmetrische Belastung. Geeignete Gleichtaktdrossel siehe Best.-Nr. ; 745-1187 745-1187. Traco 12 W geregelter isolierter DC/DC-Konverter - Serie THD12. Geregelte isolierte Hochleistungs-DC/DC-Konverter 12 W mit flachem Gehäuse und DIP-24. Diese isolierten Hochleistungs-DC/DC-Konverter haben integrierte Eingangs- und Ausgangsfilter und ein SMD-Design mit Keramikkondensatoren für Zuverlässigkeit und lange Nutzungsdauer. Typische Anwendungen für diese DC/DC-Konverter umfassen Industrieelektronik, Messtechnik, Datenübertragungssysteme und batteriebetriebene Geräte mit begrenztem Raum auf der Leiterplatte. Hohe Leistungsdichte, DIP-24, Gehäuse: 31,8 x 20,3 x 10,2 mm Großer Eingangsspannungsbereich von 2:1 Geregelte Ausgänge Isolierung zwischen Ein- und Ausgang 1,5 kV Hoher Wirkungsgrad bis 88 % Integrierter Filter entspricht EN 55022, Klasse A und FCC, Stufe A ohne externe Bauteile Remote Ein/Aus Überlast- und Kurzschlussschutz Geschirmtes Metallgehäuse mit isolierter Grundplatte 24-polig, DIP mit Anschlussbelegung nach Industriestandard
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
9 → 18 V dc
Nennleistung:
12W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
2.4A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
PDIP
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Tiefe:
10.2mm
Serie:
THD 12
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1616388, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, THD121211, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,44*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 27,544* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 383,33*
€ 456,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 381,92*
€ 454,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 350,97*
€ 417,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 329,25*
€ 391,81
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 315,24*
€ 375,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 301,22*
€ 358,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 275,44*
€ 327,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.