| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1616037 Herst.-Nr.: 1-1634612-0 EAN/GTIN: 5056282877385 |
| |
|
| | |
| Gender = Buchse Montagetyp = PCB Impedanz = 50Ω Anschlussart = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = gewinkelt Trennwand = Ja Betriebsfrequenz = 0 to 4GHz Betriebstemperatur min. = -55°C Betriebstemperatur max. = +85°C Serie = ZDC Kontaktmaterial = Messing Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel über Kupfer
HF-Koaxial-BNC-Buchsensteckverbinder der ZDC-Serie von TE Connectivity, für Leiterplattenmontage. HF-Koaxial-BNC-Buchsensteckverbinder der ZDC-Serie, für Leiterplattenmontage, mit MIL-C-39012- und MIL STD348A-kompatiblen Schnittstellen und Präzisionsgussgehäuse aus vernickeltem Zink. Diese HF-Koaxial-Klinkensteckverbinder der ZDC-Serie für Leiterplattenmontage verfügen über eine Bajonettkupplung für eine schnelle Steckverbindung sowie über isolierte thermoplastische Gehäuse. Die rechtwinkligen Versionen dieser BNC-Klinkensteckverbinder für Leiterplattenmontage sind mit niedriger Bauhöhe von nur 13,16 mm Höhe über der Platine erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Präzisionsgehäuse aus Zinkdruckguss MIL-C-39012- und MIL STD348A-kompatible Schnittstelle Bajonettkupplung für Schnellverbindung Isolierte Gehäuse aus Thermoplast Ausführung mit niedriger Bauhöhe erhältlich Boardlocks für sicheren Halt auf der Leiterplatte. Informationen zur Produktanwendung. Diese HF-Koaxial-BNC-Klinkensteckverbinder der ZDC-Serie für Leiterplattenmontage sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen geeignet. Diese Anwendungen umfassen Messtechnik, medizintechnische Geräte, industrielle Prozesssteuerung und industrielle Steuerung, Verkehrs- und Kameraüberwachung Weitere Informationen: | | Gender: | Buchse | Montagetyp: | PCB | Impedanz: | 50Ω | Anschlussart: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Trennwand: | Ja | Betriebsfrequenz: | 0 to 4GHz | Betriebstemperatur min.: | -55°C | Betriebstemperatur max.: | +85°C | Serie: | ZDC | Kontaktmaterial: | Messing | Kontaktbeschichtung: | Gold über Nickel über Kupfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder gewinkelt, 1616037, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, TE Connectivity, 116346120, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors |
| | |
| |