Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Tafelmontage Kippschalter 2-polig Ein-Ein-Ein 5 A bei 28 V dc, Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Tafelmontage Kippschalter 2-polig Ein-Ein-Ein 5 A bei 28 V dc, Lötanschluss
TE Connectivity Tafelmontage Kippschalter 2-polig Ein-Ein-Ein 5 A bei 28 V dc, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1615042
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-1825139-4
EAN/GTIN:
     5056282870393
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Kontaktanordnung = 2-poliger Umschalter
Schaltfolge = Ein-Ein-Ein
Kontaktnennstrom = 5 A bei 28 V dc
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Lötanschluss
Tafelausschnitt Durchmesser = 6.35mm
Betätigerlänge = 12.19mm
Betätigermaterial = Phenol
Nennspannung = 120 V ac, 28V dc
Tafelausschnitt Größe = 6.35mm
Betriebstemperatur max. = +85°C

Kippschalter für die Frontplattenmontage - Gemini Serie A. Zeitsteuerung, Umschaltkontakt mit Unterbrechung Mit Epoxidkleber abgedichtete Anschlussklemmen Edelstahlrahmen mit Löthalterung aus verzinntem Messing
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
2-poliger Umschalter
Schaltfolge:
Ein-Ein-Ein
Kontaktnennstrom:
5 A bei 28 V dc
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Lötanschluss
Tafelausschnitt Durchmesser:
6.35mm
Betätigerlänge:
12.19mm
Betätigermaterial:
Phenol
Nennspannung:
120 V ac, 28V dc
Tafelausschnitt Größe:
6.35mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: kippschalter 2 polig ein/ein/ein, hebelschalter, hebelschalter 2polig, 1615042, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, TE Connectivity, 318251394, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 625,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 6,2531* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 763,31*
€ 908,3389
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 736,32*
€ 876,2208
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 710,54*
€ 845,5426
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 670,56*
€ 797,9664
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 657,05*
€ 781,8895
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 625,31*
€ 744,1189
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.