Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Tafelmontage Kippschalter 2-polig Ein-(Ein) 5 A bei 28 V dc, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Tafelmontage Kippschalter 2-polig Ein-(Ein) 5 A bei 28 V dc, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1615039
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4-1825138-0
EAN/GTIN:
     5056282870379
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Kontaktanordnung = 2-poliger Umschalter
Schaltfolge = Ein-(Ein)
Kontaktnennstrom = 5 A bei 28 V dc
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Lötanschluss
Betätigerlänge = 17.5mm
Betätigermaterial = Phenol
Nennspannung = 120 V ac, 28V dc
Kontaktwiderstand = 10mΩ
Betriebstemperatur max. = +85°C

Kippschalter für die Frontplattenmontage - Gemini Serie A. Zeitsteuerung, Umschaltkontakt mit Unterbrechung Mit Epoxidkleber abgedichtete Anschlussklemmen Edelstahlrahmen mit Löthalterung aus verzinntem Messing
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
2-poliger Umschalter
Schaltfolge:
Ein-(Ein)
Kontaktnennstrom:
5 A bei 28 V dc
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Lötanschluss
Betätigerlänge:
17.5mm
Betätigermaterial:
Phenol
Nennspannung:
120 V ac, 28V dc
Kontaktwiderstand:
10mΩ
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 2polig, hebelschalter, te connectivity kippschalter, 1615039, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, TE Connectivity, 418251380, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,90*
ab € 3,57*
€ 4,49*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 4,17*
€ 6,17*
1 Tag
391
1
€ 14,99*
ab € 4,12*
€ 8,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 400 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 617,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.