| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1614515 Herst.-Nr.: A1007.52 EAN/GTIN: 3597470321201 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = PG7 Kabeldurchmesser max. = 6mm Kabeldurchmesser min. = 4mm Material = Messing nickelplattiert Farbe = Metall Serie = A1 Schutzart = IP68 Betriebstemperatur max. = +100°C Betriebstemperaturbereich = -40 → +100 °C.
IP68. Abgedichtete Metallkabelverschraubungen, IP68. Eine abgedichtete Metallkabelverschraubung mit zugfester und wasserdichter Installation. Ideal für den Einsatz mit mobilen Geräten mit elektrischen Verbindungen. Eigenschaften und Vorteile. Die Hülse bietet zusätzlichen mechanischen Schutz und verhindert, dass Kabel abgeschnitten werden. Einstellbare, knickfeste Kabeleinführung zur Anpassung an den gewünschten Kabeldurchmesser Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | PG7 | Kabeldurchmesser max.: | 6mm | Kabeldurchmesser min.: | 4mm | Material: | Messing nickelplattiert | Farbe: | Metall | Serie: | A1 | Schutzart: | IP68 | Betriebstemperatur max.: | +100°C | Betriebstemperaturbereich: | -40 → +100 °C. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1614515, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, SES Sterling, A100752, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands |
| | |
| |