Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling Electroflex Leerrohr PVC, Ø 16mm nom. flexibel, Schwarz A ø 21mm I ø 16mm x 30m IP65


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1613562
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     07400003010
EAN/GTIN:
     3597470123041
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 16mm
Material = PVC
Rohrtyp = Flexibel
Außendurchmesser = 21mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 16mm
Länge = 30m
Schutzart = IP65
Betriebstemperatur max. = +60°C
Serie = Electroflex
Standards = UL 94 V-0

Abgedichtete flexible Ummantelungen. Diese Ummantelungen haben eine glatte Innenoberfläche für eine leichte Kabelzufuhr und sind beim Einbau zeitsparend. Diese Ummantelungen sind sehr flexibel und können in ihrem gesamten Durchmesser gebogen werden, ohne gequetscht oder außenmittig zu werden. Eine schlagfeste Spirale bietet 45-kg-Bruchfestigkeit über eine Länge von 50 mm.
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
16mm
Material:
PVC
Rohrtyp:
Flexibel
Außendurchmesser:
21mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
16mm
Länge:
30m
Schutzart:
IP65
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Serie:
Electroflex
Standards:
UL 94 V-0
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, PVC-Spiralschlauch, Spiralschlauch, elektroinstallationsrohr kunststoff 30m, pvc spiralschlauch, elektroinstallationsrohre pvc, 1613562, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, SES Sterling, 07400003010, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,23*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 3,40767* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 132,38*
€ 157,53
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 131,38*
€ 156,34
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 126,83*
€ 150,93
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 121,64*
€ 144,75
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 102,23*
€ 121,65
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1865381
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.