Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M80 PCB Steckverbinder-Satz, Verbinder-Kit 20 lose Hülsencrimpkontakte, Crimpgehäuse, Gehäuse mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1613539
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-4612005
EAN/GTIN:
     5059041242738
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Settyp = Verbinder-Kit
Serie = M80

Vollständiges Kit: Gehäuse mit Sechskantschlitzschrauben, 20 x Hülsencrimpkontakte lose – vergoldete Kontaktklemme und vergoldetes Crimpgehäuse.Kleine Bohrung – geeignet für 24- bis 28-AWG-Kabel (Ø 1,1 mm, max. Isolierung). Ersatzkontakte = M80-0130005.Hochzuverlässiges 2,00-mm-Rastermaß-Steckverbindersystem von Datamate.
Weitere Informationen:
Settyp:
Verbinder-Kit
Serie:
M80
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Steckergehäuse, steckergehäuse, 1613539, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattensteckverbinder Sets, HARWIN, M804612005, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Connector Kits
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,10*
€ 18,40*
2 Tage
58
€ 14,99*
ab € 14,33*
€ 28,21*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,41*
€ 28,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
M80-0130005
ab € 0,217*
Zubehör
Harwin
M80-0110005
ab € 0,343*
Zubehör
Harwin
Z80-280
ab € 139,76*
Zubehör
Harwin
M80-5102042
ab € 9,18*
Zubehör
Harwin
M80-5402042
ab € 13,09*
Zubehör
Harwin
M22520/2-01
ab € 736,26*
Zubehör
Harwin
M80-5302042
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.