Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN Datamate J-Tek Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 20-polig / 2-reihig, Raster 2.0mm, Platine-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARWIN Datamate J-Tek Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 20-polig / 2-reihig, Raster 2.0mm, Platine-Platine,
Artikel-Nr.:
     108EL-1224713
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-5102042
EAN/GTIN:
     5059041446808
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 20pol
stiftleiste
harwin stiftleiste
Serie = Datamate J-Tek
Raster = 2.0mm
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Nennstrom = 3.0A
Betriebsspannung = 120,0 V

Stiftleisten. Buchsenleisten der Serien M60-604 passen für Buchsenleisten der Serie M60-614
Weitere Informationen:
Serie:
Datamate J-Tek
Raster:
2.0mm
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Nennstrom:
3.0A
Betriebsspannung:
120,0 V
Weitere Suchbegriffe: 1224713, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, HARWIN, M805102042, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.