Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN D2 DIL-Sockel, 14-Pin Durchsteck vergoldet, Raster 2.54 mm, 7.62 mm Offene Bauform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1613507
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     D2814-42
EAN/GTIN:
     5059041233118
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 14 pin
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 14
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Standard
Raster = 2.54 mm, 7.62 mm
Reihenbreite = 7.62mm
Rahmentyp = Offene Bauform
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold, Zinn über Nickel
Nennstrom = 1A
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 17.7mm
Breite = 10.02mm
Tiefe = 2.8mm
Abmessungen = 17.7 x 10.02 x 2.8mm
Betriebstemperatur min. = -55°C

PC-Ende IC-Buchseneinheit – 14x Kontakte (Goldklemme, Zinngehäuse).Reihenabstand von 0,3 Zoll (7,62 mm).Geeignet für einen 0,40–0,56-Ø-mm-Steckbolzen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
14
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Standard
Raster:
2.54 mm, 7.62 mm
Reihenbreite:
7.62mm
Rahmentyp:
Offene Bauform
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold, Zinn über Nickel
Nennstrom:
1A
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
17.7mm
Breite:
10.02mm
Tiefe:
2.8mm
Abmessungen:
17.7 x 10.02 x 2.8mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: ic sockel dip16, 1613507, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, HARWIN, D281442, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,73*
€ 1,69*
Lager 108
29
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,72*
€ 1,80*
2 Tage
152
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 22,24*
€ 48,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 29 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 435 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 1450 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 2900 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 7250 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 29 Stück
Mindestbestellmenge: 29 Stück ( entspricht € 52,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aries
14-3518-10
ab € 0,811*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.