Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN D2814-42 IC-SOCKEL, DIL, 14POL, PK29


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1023054
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     D2814-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 14 pin
dil steckverbinder
Steckverbindertyp: DIP-Sockel
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Reihenabstand: 7.62 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: D28
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 14 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: ic sockel dip16, IC-Sockel, Steckverbinder, HARWIN, D2814-42, 1023054, 102-3054
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,73*
    € 1,68*
    29
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,72*
    € 1,80*
    Lager 139
    173
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 22,20*
    € 47,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 47,94*
    € 57,05
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 45,14*
    € 53,72
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 35,20*
    € 41,89
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 30,17*
    € 35,90
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 25,48*
    € 30,32
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 23,86*
    € 28,39
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 23,44*
    € 27,89
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 22,20*
    € 26,42
    pro Paket
    1 Paket enthält 29 Stück (ab € 0,76552* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Aries
    14-3518-10
    ab € 0,811*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.