Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARIES 14-3518-10 BUCHSE,DIP,14POLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1674785
Hersteller:
     Aries
Herst.-Nr.:
     14-3518-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
dil steckverbinder
Steckverbindertyp: DIP
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Reihenabstand: 7.62 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: 518
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 14 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, ARIES, 14-3518-10, 1674785, 167-4785
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,811*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,94*
    € 3,4986
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,30*
    € 2,737
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,227*
    € 1,46013
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,114*
    € 1,32566
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,011*
    € 1,20309
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,811*
    € 0,96509
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Harwin
    D2814-42
    ab € 0,72*
    Ähnlich
    Multicomp
    2227MC-14-03-10-F1
    ab € 0,236*
    Ähnlich
    Multicomp
    2227MC-14-03-F1
    ab € 9,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.