Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hi-Bond Doppelseitiges Gewebeband, Weiß, -40°C bis +100°C, Stärke 0.28mm, 50mm x 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1612918
Hersteller:
     Hi-Bond Tapes
Herst.-Nr.:
     HB 360 50mmx50m
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Klebebandtyp = Gewebeband
Breite = 50mm
Länge = 25m
Stärke = 0.28mm
Farbe = Weiß
Haftfestigkeit = 14 N/25 mm, 16 N/25 mm, 18 N/25 mm
Betriebstemperatur max. = +100°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Doppelseitiges Klebeband. Gewebeträgerschicht auf beiden Seiten mit einem modifizierten Acrylatklebstoff. Selbstverlöschender Klebstoff besitzt ein gute Alterungs- und eine hohe Weichmacherbeständigkeit. Gefüttert mit weißem, doppelseitigem Silikonpapier. Feuerbeständig und selbstverlöschend.
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Gewebeband
Breite:
50mm
Länge:
25m
Stärke:
0.28mm
Farbe:
Weiß
Haftfestigkeit:
14 N/25 mm, 16 N/25 mm, 18 N/25 mm
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: gewebeband 50mmx25m weiss, gewebe band, gewebe-band weiß, 1612918, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Doppelseitige Klebebänder, Hi-Bond, HB36050mmx50m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Double Sided Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 15 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 40 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.